Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Manchon thermofusible double paroi

Manchon thermorétractable à double paroi
MANCHON THERMO. ADHES.7,4-1,7 MM

Art. N° 0771000074
EAN 4045989873579

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Sous l'action de la chaleur, l'adhésif thermofusible assure une parfaite étanchéité en fondant et en se répartissant autour des conducteurs à isoler
  • Résiste aux solvants et fluides automobiles et industriels les plus courants

  • Ne présente aucune contrainte de stockage

  • Prêt à l'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Conçu pour l'isolation des épissures en ligne sur tous les types de véhicules

Diamètre

7,4 mm

Diamètre (rétracté)

1,7 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 à 125 °C

Longueur

50 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques