Manchons point bleu pro 10 mm
Manchons point bleu pro 10 mm
MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10 100MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour montures clips
Fibres 100% polyester tissé 10 mm
- Excellent pouvoir absorbant
- Ne coule pas, anti-projection
- Pas de perte de fibres
- Finition soignée de type pommelé, effet satin
Avant la première utilisation, rincer abondamment à l'eau et sécher pour éviter toute perte de fibres
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |