Manchons point bleu pro 10 mm
Manchons point bleu pro 10 mm
MICROSTAR 10
Art. N°
0693011510
EAN 4050641468512
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rouleaux pour surfaces régulières adaptés aux peintures acryliques fluides
- Pour montures clips
Fibres 100% polyester tissé 10 mm
- Excellent pouvoir absorbant
- Ne coule pas, anti-projection
- Pas de perte de fibres
- Finition soignée de type pommelé, effet satin
Avant la première utilisation, rincer abondamment à l'eau et sécher pour éviter toute perte de fibres
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Diamètre intérieur | 8 mm |