Manchons rayés pro
Rouleau à peinture Pro
ROTACRYL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle à rayures jaunes : pour une utilisation universelle sur surfaces régulières (murs et plafonds)
Modèle à rayures bleus : pour peintures acryliques sur surfaces régulières (murs et plafonds)
Fibres 100% polyamide méché
- Excellent pouvoir absorbant, couvrant et déroulant
- Anti-projection
- Facile à laver
- Montage cousu
la fibre déborde sur les côtés, pratique pour peindre au plus près des angles
- Qualité et durée de vie
- Pour montures clips
Fiches de données de sécurité(X)
Avant la première utilisation, rincer abondamment à l'eau et sécher pour éviter toute perte de fibres
Largeur | 110 mm |
Longueur de la fibre | 13 mm |
Diamètre extérieur | 43 mm |
Diamètre intérieur | 6 mm |