Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler

Adapteur mandrin pour disque à meuler/tronçonner
SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 10- TIGE 6MM
ZEBRA

Art. N° 0664978
EAN 4047376511002

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.

Plage de serrage de 0-8 mm


Un seul adapteur pour mandrin pour toutes les plages de serrage.



La vis de serrage est totalement intégrée dans l'adapteur pour mandrin.


Aucune section filetée ne dépasse, permettant une utilisation même dans les espaces exigus.



Vis de serrage dotée d'une large surface de contact et d'un filetage à droite (effet de serrage automatique)


Maintien fiable des roues.



Vis de serrage dotée d'une large surface de support et d'une fente longitudinale


Facile à serrer ou desserrer avec une clé plate de 17 mm ou un tournevis plat.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté au diamètre de l'alésage

10 mm

Longueur

58 mm

Diamètre de tige

6 mm