Manille
Manille droite en acier zingué
MANILLE-A-SZ0,4-(ZN)-AXE10,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elément de fixation
- Pour le remorquage des véhicules à moteur
- Pour rallonger les câbles et les chaînes
- Taille M5-M12 incurvée
- Taille M16-M48 forgée
- Galvanisé à chaud à partir de M48
Ne pas utiliser pour du levage
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 400 kg |
Type de filetage x diamètre de manille | M 10 mm |
Largeur intérieure du maillon (b1) | 14 mm |
Largeur extérieure du maillon (b2) | 30 mm |
Diamètre du maillon (d1) | 10 mm |
Hauteur de manille interne (boulon central) (h1) | 35 mm |
Design | Courbé |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Forme | A |
Taille nominale | 0,4 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |