Manille incurvée Acier inoxydable A3
Manille lyre acier inoxydable A4
MANILLE LYRE A4 Ø4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ces manilles n'ont pas été conçues ni fabriquées pour être utilisées sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Sports nautiques, construction navale, jardinage et aménagement paysager, industrie agroalimentaire, technologie de l'eau et des eaux usées, construction de machines et systèmes, appareils de jeux, fixation d'auvents et de tentes
Capacité de charge | 90 kg |
Diamètre du maillon (d1) | 4 mm |
Diamètre de l'axe (d2) | 4 mm |
Diamètre intérieur de la manille (d3) | 14 mm |
Largeur intérieure du maillon (b1) | 8 mm |
Hauteur de manille interne (h1) | 14 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 8,850 g |
Design | Arqué |