Manille ondulée haute résistance
Manille lyre axe vissé
MANILLE LYRE G209 AXE M10 0.75T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec manillon à visser
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 750 kg |
Diamètre du maillon (d1) | 7,9 mm |
Diamètre de l'axe (d2) | 9,7 mm |
Diamètre intérieur de la manille (d3) | 21,3 mm |
Largeur intérieure du maillon (b1) | 13,5 mm |
Hauteur de manille interne (h1) | 31 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 86 g |