Manille ondulée haute résistance
Manille lyre axe vissé
MANILLE LYRE G209 AXE M8 0.5T
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec manillon à visser
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 500 kg |
Diamètre du maillon (d1) | 6,4 mm |
Diamètre de l'axe (d2) | 7,9 mm |
Diamètre intérieur de la manille (d3) | 19,8 mm |
Largeur intérieure du maillon (b1) | 11,9 mm |
Hauteur de manille interne (h1) | 28,7 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 45 g |