Escabeau simple accès
Escabeau en aluminium NF à plateforme et stockage
ESCABEAU SIMPLE ACCES 4 MARCHES
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réalisé entièrement en aluminium
- Articulation moulée surdimensionnée
- Patins larges antidérapants et tablette vissés, pouvant être remplacés
- Marche de grande largeur, 90 mm à profil antidérapant
- Fixation par tube traversant à double sertissage
- Plate-forme moulée sous pression, rigide et résistante de dimension 290 x 250 mm
- Verrouillage automatique
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg
- Montant avant peint, évitant le phénomène de main grasse
- Marches à triple point d’ancrage, garantissant une rigidité et une anti-rotation
- Tablette porte-outils à multiple compartiment et crochet à seau
- Garde-corps de hauteur 65 cm, offrant une bonne sécurité anti-basculement
- Stable, léger et ultra résistant
Certifié conforme à la norme européenne EN 131
Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333
Labels NF et GS
Fiches de données de sécurité(X)
Il permet un accès à des zones de travail en hauteur pour une multitude de métiers : peintre, décorateur, menuisier, charpentier, couvreur, maçon, électricien, plombier, technicien de maintenance, magasinier, logisticien, employé de bureau, ...
Ce produit ne doit pas être utilisé comme une plateforme de travail.
La notice d’instructions doit être lue avant toute utilisation.
Avant chaque utilisation, vérifier que l’escabeau n’est pas endommagé et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Nombre de marches (avec plateforme) | 1 x 4 |
Longueur | 1740 mm |
Hauteur de plateforme | 880 mm |
Dimension de la plate-forme | 290 x 250 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 2,88 m |