Escabeau simple accès
Escabeau en aluminium NF à plateforme et stockage
ESCABEAU SIMPLE ACCES 6 MARCHES
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Réalisé entièrement en aluminium
- Articulation moulée surdimensionnée
- Patins larges antidérapants et tablette vissés, pouvant être remplacés
- Marche de grande largeur, 90 mm à profil antidérapant
- Fixation par tube traversant à double sertissage
- Plate-forme moulée sous pression, rigide et résistante de dimension 290 x 250 mm
- Verrouillage automatique
- Charge maximale d’utilisation : 150 kg
- Montant avant peint, évitant le phénomène de main grasse
- Marches à triple point d’ancrage, garantissant une rigidité et une anti-rotation
- Tablette porte-outils à multiple compartiment et crochet à seau
- Garde-corps de hauteur 65 cm, offrant une bonne sécurité anti-basculement
- Stable, léger et ultra résistant
Certifié conforme à la norme européenne EN 131
Conforme aux exigences de sécurité du décret 96-333
Labels NF et GS
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Nombre de marches (avec plateforme) | 1 x 6 |
Longueur | 2220 mm |
Hauteur de plateforme | 1320 mm |
Dimension de la plate-forme | 290 x 250 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 3,32 m |