Marquage arrière en aluminium Pour remorques et semi-remorques
Marquage AR alu, remorque/semi-rem ECE 70.01
2 PLAQUES REFLE ALU ECE70-01 200X565
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le matériau réfléchissant des panneaux est conforme à la norme ECE 70.01
- Jaune : Type III (rétroréfléchissant)
- Rouge/orange : Type I (fluorescent)
Comprend : 2 pièces
Conformément au § 53 (10) No. 2 StVZO en conjonction avec le § 49a (7) StVZO
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage arrière pour remorque et semi-remorque
Largeur | 200 mm |
Longueur | 565 mm |
Matière | Aluminium |
Couleur | Jaune |