Marquage arrière en aluminium Pour les véhicules et tracteurs transportant des cargaisons lourdes
Marquage AR en aluminium, camion/rem ECE 70.01
PLAQUES POUR CAMION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le matériau réfléchissant des panneaux est conforme à la norme ECE 70.01
- Jaune : Type III (rétroréfléchissant)
- Rouge/orange : Type I (fluorescent)
Comprend : 2 pièces
Conformément au § 53 (10) No. 2 StVZO en conjonction avec le § 49a (7) StVZO
Fiches de données de sécurité(X)
Marquage arrière pour véhicules de transport lourds et véhicules longs
Largeur | 140 mm |
Longueur | 565 mm |
Matière | Aluminium |
Couleur | Rouge orange |