Marquage arrière pour véhicule
Jeu de 2 plaques réfléchissantes en ABS pour PL
2 PLAQUES REFLE ABS ECE70-01 140X565
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Marquage arrière pour véhicules et tracteurs transportant des cargaisons lourdes. Contient deux pièces.
Conforme ECE 70.01
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 565 mm |
Hauteur | 140 mm |
Matière | Thermoplastique |
Couleur | Orange fluorescent |