Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches

Bande contour de sécurité blanc linéaire
BANDE-RETROREFL-ECE104-BLANC-50M

Art. N° 081244 760
EAN 4046778071244

Prix affichés aux clients après connexion
Marquage de signalisation rétroréfléchissant pour bâches

Art. N° 081244 760

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type III (rétroréfléchissant)

Homologué ECE, peut être utilisé sans autorisation spéciale


Conforme ECE 104



Autocollant



Film monocouche très fin :


  • Résiste à l'eau, à l'essence ou au nettoyage sous haute pression

  • Peut être collé sur les coins sans problème

  • Pas de collage supplémentaire des bords nécessaire

Marquage de contour


  • Conforme à l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2 en conjonction avec l'Art. 49a (7) StVZO (Code de la route allemand)

  • Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)


Marquage de ligne


  • Conforme à l'Art. 51a (4) StVZO (Code de la route allemand) en conjonction avec l'Art. 49a (7) StVZO en conjonction avec l'annexe de l'Art. 53 (10) StVZO Para. 1 N° 3 et Para. 2

  • Coloris autorisés : Jaune, blanc et rouge (uniquement pour marquage arrière)
Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour bâches



Obligatoire sur les nouveaux véhicules immatriculés depuis le 10/10/2007


  • Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3

  • Véhicules pour transport de marchandises N3 / N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t

  • Remorques et semi-remorques (O)

O3 – remorques avec poids max. de 3,5 t à 10 t


O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t



Peut être collé sur les véhicules existants


  • Véhicules pour transport de passagers M2 – voiture comptant plus de 9 places M3

  • Véhicules pour le transport de marchandises (N)

N1 / N2 – véhicule utilitaire léger avec poids max. jusqu'à 7,5 t


N3 / N4 – véhicule utilitaire léger avec poids max. supérieur à 7,5 t


  • Remorques et semi-remorques (O)

O2 – remorques avec poids max. de 0,75 t à 3,5 t


O3 – remorques avec poids maximal de 3,5 t à 10 t


O4 – remorques avec poids total supérieur à 10 t



Ne peut pas être collé sur les véhicules existants


  • Véhicules pour transport de passagers M1 – voiture comptant max. 9 places

  • Remorque et semi-remorque O1 – remorque avec poids max. jusqu'à 0,75 t

Largeur

50 mm

Longueur

50 m

Couleur

Blanc

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques