Marqueur à la peinture
Marqueur à la peinture
LK-MARK-PERMANENT-ROT-LARGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Egalement pour les surfaces sombres et transparentes
- Etanche et résistant à l'abrasion
- Résistant à la lumière et aux intempéries après séchage
- Encre résistante à l'alcool isopropylique, à l'éthanol et à l'huile moteur
Fiches de données de sécurité(X)
Marquages hautement couvrants, y compris sur les surfaces lisses et poreuses.
Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la métallurgie, l'ingénierie mécanique, l'usinage du métal et la technologie de soudage.
Épaisseur de ligne min./max. | 2-4 mm |
Couleur | Rouge |
Design | Etanche en toutes circonstances |
Forme de pointe | Pointe ronde |
Résistance thermique max. | 400 °C |
Matière du boîtier | Aluminium |
Sans silicone | Non |