Marqueur industriel
Marqueur industriel
MARQUEUR INDUSTRIEL NOIR 10 PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Encre à fort pouvoir d'adhérence
- Convient pour tous types de surfaces
- Forte résistante aux intempéries et aux agressions chimiques
Indélébile après séchage
- Effaçable uniquement à l'aide d'un grattoir, d'une lame de cutter ou d'un abrasif
Mise en oeuvre tête en haut ou en bas
Tube souple en aluminium
Tête sertie, bille en acier
Séchage rapide
Sans toluène ni xylène
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Adhère sur tous types de supports : métal, verre, béton, pierre, marbre, bois, carton, papier, caoutchouc, plastique
et tous types de surfaces : humide, grasse, lisse, rugueuse, rouillée, chaude
Tenir le tube bien droit
Appuyer la pointe sur la surface à marquer en pressant légèrement sur le tube
Attention de ne pas rouler le tube pour éviter les risques de déchirures
Une fois sec, il peut s'enlever à l'aide d'un grattoir, d'une spatule ou d'un cutter
Épaisseur de ligne min./max. | 3-5 mm |
Couleur | Noir |
Forme de pointe | Pointe ronde |
Résistance thermique max. | 130 °C |