Marqueur de chantier dans un capuchon avec taille -crayon intégré et clip de ceinture
Marqueur de trous profonds avec étui intégré
PORTE MINE ROUGE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Multi-usage
- Pointe métallique longue et fine pour une utilisation dans les zones difficiles d'accès
- Mécanisme de poussée pour recharge automatique de la mine
- Recharge facile et rapide par la pointe ou l'extrémité du capuchon du marqueur
- Utilisation multifonction grâce aux diverses recharges graphite et couleur
Capuchon
- Résistant aux chocs
- Avec taille-mines intégré
- Clip pour ceinture pratique qui facilite l'utilisation d'une seule main
Une recharge graphite incluse
Compatible avec toutes les recharges d'un diamètre de 2,8 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à l'étiquetage sur pratiquement toutes les surfaces, comme les peintures automobiles, les carreaux, la brique, le bois, le verre, le caoutchouc, les pneus de voiture, la céramique, le béton, le métal, les plastiques, etc.
Longueur | 157 mm |
Diamètre | 2,8 mm |
Matière | Plastique résistant aux chocs |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 18 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!