Marteau de planage spécial à panne
Marteau d'emboutissage / becage de spécialiste
MARTEAU DE PLANAGE-SPÉCIAL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de tête | 140 mm |
Diamètre de face (marteau) (Ø) | 40 mm |
Longueur de panne x largeur de panne | 14 x 3 mm |
Poids du marteau | 330 g |
Matière | Acier trempé |
Matière de la poignée | Caryer |
Longueur de manche | 320 mm |