Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact

Perceuse à percussion sans fil ABH 18 Compact
PERFORATEUR ABH18 COMPACT SANS BAT.
MASTER

Art. N° 5701403003

-,--

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact

Art. N° 5701403003

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marteau perforateur sans fil compact, puissant et sans charbons pour les travaux de perçage modéré et de burinage léger, développée par Würth afin de répondre aux besoins des artisans

Travail pratique et sans fatigue


Conception extrêmement compacte et ergonomique avec système anti-vibrations



Durée de vie élevée du moteur


Moteur EC efficace, nécessitant peu d'entretien, sans charbons et disposant d'une réserve de puissance



Contrôle continu du moteur


En cas de surcharge ou de blocage du moteur, la protection électronique arrête immédiatement le moteur



Adaptation rapide à l'application correspondante


Le sélecteur de fonction permet de basculer facilement et rapidement entre le perçage à percussion, le perçage et le burinage



Mandrin à serrage rapide inclus


La fixation SDS-plus peut être remplacée rapidement, facilement et sans outils par le mandrin à serrage rapide fourni



Travaux moins poussiéreux


Le système d'aspiration assure des travaux moins poussiéreux

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries/capacité des batteries

0 x 0 Ah

Régime de ralenti min./max.

0-1400 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4800 U/min (tr/min)

Puissance de frappe

2.5 J

Porte-outil

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

3,7 kg

Diamètre de perçage min./max. recommandé

6-26 mm

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

6-26 mm

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Longueur

320 mm

Hauteur

220 mm

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aspiration sans fil ASA 18 compact

ADAPTATEUR ASPIRATION ABH 18 COMPACT

MASTER
Adaptateur d'aspiration de la poussière adapté pour la perceuse à percussion à batterie Li-Ion 18 V ABH 18 compact M-CUBE
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques