Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Marteau perforateur sans fil H 18-MA compact
LOT 18V MART PERFO H18MA + PPACK 4AH
MASTER

Art. N° 0700180402

-,--

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Art. N° 0700180402

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6 à 10 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Fatigue minimale lors du travail


Taille compacte avec un poids de 2,6 kg seulement



Peu d'usure du moteur sans charbons


Nombre de perçages plus élevé par charge de batterie grâce à une consommation énergétique améliorée



Très polyvalente


Fonction de burinage supplémentaire



Eclairage exceptionnel de la zone de travail


Eclairage LED

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 4 Ah

Régime de ralenti min./max.

0-1400 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4550 U/min (tr/min)

Puissance de frappe

1.7 J

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Poids de la machine avec batterie

2,6 kg

Diamètre de perçage min./max. recommandé

6-10 mm

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

4-18 mm

Conditions relatives à la capacité de perçage dans le béton

Dureté moyenne (ø = 8mm)

Capacité de perçage max. (longueur) dans le béton par minute

570 mm

Capacité de perçage (nombre de trous) dans le béton (diamètre 6 x 40 mm)

153 PCS

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Longueur

285 mm

Hauteur

218 mm

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA comprenant :

1 x
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

PERFORATEUR H18-MA COMPACT SANS BAT.

MASTER
Description : Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6 à 10 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Description :
4 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Dispositif daspiration BSA 50

SYSTEME ASPIRATION PERFOS BSA 50

Pour un travail quasiment sans poussière.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques