Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Marteau perforateur sans fil H 18-MA compact
PERFORATEUR H18-MA COMPACT SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570050202

-,--

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Art. N° 570050202

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6 à 10 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Fatigue minimale lors du travail


Taille compacte avec un poids de 2,6 kg seulement



Peu d'usure du moteur sans charbons


Nombre de perçages plus élevé par charge de batterie grâce à une consommation énergétique améliorée



Très polyvalente


Fonction de burinage supplémentaire



Eclairage exceptionnel de la zone de travail


Eclairage LED

1 an garantie

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries/capacité des batteries

0 x 0 Ah

Régime de ralenti min./max.

0-1400 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4550 U/min (tr/min)

Puissance de frappe

1.7 J

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Poids de la machine avec batterie

2,6 kg

Diamètre de perçage min./max. recommandé

6-10 mm

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

4-18 mm

Conditions relatives à la capacité de perçage dans le béton

Dureté moyenne (ø = 8mm)

Capacité de perçage max. (longueur) dans le béton par minute

570 mm

Capacité de perçage (nombre de trous) dans le béton (diamètre 6 x 40 mm)

153 PCS

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Longueur

285 mm

Hauteur

218 mm

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA comprenant :

1 x
Poignée supplémentaire

SP-AUXILIARYHANDLE

Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET PERFORATEUR H 18-MA

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Dispositif daspiration BSA 50

SYSTEME ASPIRATION PERFOS BSA 50

Pour un travail quasiment sans poussière.