Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Marteau perforateur sans fil 18 V H 18-MA compact
PERFORATEUR LI-ION H 18-MA COMPACT
MASTER

Art. N° : 57005024

-,--

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA

Art. N° : 57005024

-,--

Quantité

Cdt

x 1

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marteau perforateur à batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéal pour les travaux de burinage léger. Idéale pour un diamètre de perçage de 6 à 10 mm. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Fatigue minimale lors du travail


Taille compacte avec un poids de 2,6 kg seulement



Peu d'usure du moteur sans charbons


Nombre de perçages plus élevé par charge de batterie grâce à une consommation énergétique améliorée



Très polyvalente


Fonction de burinage supplémentaire



Eclairage exceptionnel de la zone de travail


Eclairage LED

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Tension nominale

18 V/CC

Nombre de batteries/capacité des batteries

2 x 4 Ah

Régime de ralenti min./max.

0-1400 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4550 U/min (tr/min)

Puissance de frappe

1.7 J

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Poids de la machine avec batterie

2,6 kg

Diamètre de perçage min./max. recommandé

6-10 mm

Diamètre de perçage min./max. recommandé dans le béton

4-18 mm

Conditions relatives à la capacité de perçage dans le béton

Dureté moyenne (ø = 8mm)

Capacité de perçage max. (longueur) dans le béton par minute

570 mm

Capacité de perçage (nombre de trous) dans le béton (diamètre 6 x 40 mm)

153 PCS

Diamètre de perçage maxi dans l'acier

13 mm

Longueur

285 mm

Hauteur

218 mm

Marteau perforateur à batterie Li-Ion 18 V H 18-MA comprenant :

 
Quantité
Produit
Description
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario
1 x
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-LT100
Art. N° : 0648551016
Description : Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario
1 x
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D6,0-L160-LT100
Art. N° : 0648556016
Description : Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario
1 x
Foret béton SDS-plus Duo Vario Duo-S Vario FOR-PER-PLUS-DUO-SV-D8,0-L160-LT100
Art. N° : 0648558016
Description : Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.
Quantité : 1 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V AL 30-CV-LI CHARGEUR AL 30-CV-LI
Art. N° : 0700816
Description : Chargeur compatible avec les batteries CV Li-Ion 18 V
Quantité : 1 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV
2 x
Batterie Li-Ion 18 V LI-CV BATTERIE LI-CV 4,0AH LI-ION 18,0 VOLT
Art. N° : 0700916532
Description : Batteries puissantes et robustes
Quantité : 2 x
Poignée supplémentaire
1 x
Poignée supplémentaire SP-AUXILIARYHANDLE
Quantité : 1 x
Spray d'entretien
1 x
Spray dentretien MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Description : Lubrification des charnières, des organes mécaniques d'outils et de machines
Quantité : 1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2 COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2
Art. N° : 5581011000
Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
Fond de mallette pour H-18-MA Compact (8.4.2)
1 x
Fond de mallette pour H-18-MA Compact (8.4.2) ALVEOLE COFFRET PERFORATEUR H 18-MA
Art. N° : 5800502955
Quantité : 1 x