Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur électrique H 22-SLE

Perceuse à percussion, H 22-SLE
HAMDRL-EL-(H22-SLE)
MASTER

Art. N° 57082001

-,--

Marteau perforateur électrique H 22-SLE

Art. N° 57082001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Marteau perforateur léger et maniable comprenant trois forets de perçage de diamètre 6, 8 et 10 mm

Travail sans fatigue


Forme ergonomique et légère pour une utilisation continue sans apparition rapide de signes de fatigue

1 an garantie

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Béton, maçonnerie

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

700 W

Régime de ralenti min./max.

0-1250 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4500 U/min (tr/min)

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Puissance de frappe

2.2 J

Fonctions

Rotation horaire/anti-horaire
Butée pour perçage normal
Accélérateur
Bouton de blocage pour fonctionnement en continu

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

4-22 mm

Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton)

6-14 mm

Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie

68 mm

Poids de la machine

2,4 kg

Longueur de câble

4 m

Marteau perforateur électrique H 22-SLE comprenant :

1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FORET-BETON-PLUS-10X160

ZEBRA
Description :
10 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FOR-PER-PLUS-LL-D6,0-L160-LT100MM

ZEBRA
Description :
6 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FORET-BETON-PLUS-8X160

ZEBRA
Description :
8 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description :
100 ml
Lubrification des charnières, des organes mécaniques d'outils et de machines
Quantité : 1 x
1 x
Coffret vide ORSY® 200

LEGE KOFFER ORSY 200 STP 110-ES

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette

CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H26-MLE/MLS)

Description : Pour perceuse à percussion H 24-MLS/H 24-MLE/H 22-SLE
Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE SUPPLEMENTAIRE