Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau perforateur électrique H 28-MLE power

Perceuse à percussion H 28-MLE
MARTEAU PERFORATEUR H 28-MLE POWER
MASTER

Art. N° 57082032

-,--

Marteau perforateur électrique H 28-MLE power

Art. N° 57082032

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Perceuse à percussion extrêmement puissante avec amortissement des vibrations, idéale pour le perçage en série

Progression extrêmement rapide du perçage


Grâce à une forte puissance de percussion



Travail sans fatigue


Le faible niveau de vibrations signifie que la machine peut être utilisée de manière prolongée sans aucun signe de fatigue



Usage universel


Fonction burinage pour les travaux occasionnels de burinage



Réduit les risques de rupture du câble


Presse-étoupe avec bille mobile sur le câble secteur

1 an garantie
Domaine d'application

Matériaux compatibles : Béton, maçonnerie, bois, métal

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée

850 W

Régime de ralenti min./max.

0-1300 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-4000 U/min (tr/min)

Porte-outil

Convient pour SDS-plus

Puissance de frappe

3.2 J

Fonctions

Fonction burin
Position de burin réglable
Rotation horaire/anti-horaire
Butée pour perçage normal
Accélérateur
Bouton de blocage pour fonctionnement en continu

Diamètre de perçage min./max. dans le béton

4-28 mm

Plage de perçage min./max. recommandée pour une performance optimale (dans le béton)

6-18 mm

Diamètre de perçage max. du foret creux dans la maçonnerie

68 mm

Poids de la machine

2,9 kg

Longueur de câble

4 m

Marteau perforateur électrique H 28-MLE power comprenant :

1 x
Mandrin SDS

PORTE-OUTIL

Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette

ALVEOLE COFFRET PERFO H 26 / H28

Description : Pour perceuse à percussion
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FORET-BETON-PLUS-10X160

ZEBRA
Description :
10 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FOR-PER-PLUS-LL-D6,0-L160-LT100MM

ZEBRA
Description :
6 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Foret pour perceuse à percussion Quadro-L longue durée de vie, emmanchement SDS-plus Quadro-L longue durée SDS-plus

FORET-BETON-PLUS-8X160

ZEBRA
Description :
8 mm
Forets pour perceuse à percussion renforcés et résistants dotés d'une tête monobloc en carbure de tungstène haute résistance et symétrique munie de 4 arêtes de coupe. La qualité des matériaux et la géométrie innovante garantissent un perçage précis et facile.
Quantité : 1 x
1 x
Spray dentretien

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Description : Lubrification des charnières, des organes mécaniques d'outils et de machines
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité : 1 x
1 x
Poignée supplémentaire

POIGNEE LATERALE PERFORATEURS H 28
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
Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dispositif daspiration BSA 50

SYSTEME ASPIRATION PERFOS BSA 50

Pour un travail quasiment sans poussière.