Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau rivoir de mécanicien manche tri-matière

Marteau manche tri-matière, type français
MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE DE VERRE

Art. N° 0715731925
EAN 4050641917133

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Marteau rivoir type français de mécanicien. Manche tri-matière. Tête en acier forgé à forte teneur en carbone

Tête anti-éclat


  • En acier forgé à forte teneur en carbone

Excellente finition


  • Parties travaillantes finement polies

Longévité


  • Refroidissement intermédiaire entre forge et trempe, évite la casse en frappe puissante

Indémanchable


  • Liaison tête/manche indissociable : emmanchement par insert métallique

Manche tri-matière, anticasse et confort d'utilisation


  • Fibre de verre : incassable

  • Polypropylène : absorbe 10 fois plus de vibration qu’un manche classique

  • Elastomère souple, texturé et nervuré : une prise en main confortable et efficace, “anti ampoule"

DIN 1041-1193


NF ISO 15601

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du marteau

315 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques