Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Marteau rivoir emmanché

Marteau mécanicien rivoir manche Hickory français
MARTEAU RIVOIR TYPE FRANCAIS 600GR

Art. N° 0715730906
EAN 4045989456079

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Type français
  • Forgé dans un acier spécial

  • Traitement thermique très élaboré résistant à l'usure

  • Tête peinte en époxy noir, cuit au four

  • Face de frappe et panne polies

  • Manche galbé en hickory pour une plus grande résistance et une sécurité accrue

Conforme à la norme DIN 1195 (pour l'œil)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du marteau

600 g

Pièces détachées pour ce produit :
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 140/200 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 400 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 450/520 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 800 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 1000 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 1500 GR

x 1 pcs
Manche pour marteau

MANCHE HICKORY P/MARTEAU 2000 GR

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques