Masque barrière lavable et réutilisable
Masque textile lavable
LOT DE 10 MASQUES DE PROTECTION LAVABLES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Masque barrière en tissu fabriqué en Union Européenne selon la norme AFNOR SPEC S76-001 : 2020
- Efficacité de filtration des particules de 3μm supérieur à 90 %
- Respirabilité : essai de perméabilité à l’air superieur à 96 L.m² pour une dépression de 100 Pa
- Fabriqué en Union Européenne
- Multicouches, lavable et réutilisable (10 lavages max)
- Conçu pour protéger le porteur du masque et les personnes qui l’entourent, pendant 4 heures (durée optimale)
- Masque de protection constitué de 3 couches textiles
- Positionnement sur le visage par 1 jeu de brides qui entoure la tête
- Léger, confortable et couvrant
- Taille unique
Fiches de données de sécurité(X)
CONSEILS D’UTILISATION :
- Avant le 1er usage, effectuez un lavage machine à 60°C suivi d’un séchage machine.
- Durée optimale d’utilisation du masque : 4 heures.
METTRE EN PLACE LE MASQUE :
- Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
- Repérer le haut du masque et placer le masque barrière sur le visage.
- Tenir le masque, passer les brides derrière la tête, baisser pour couvrir le menton.
- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, le porteur doit se laver les mains.
RETIRER LE MASQUE :
- Retirer le masque en saisissant les brides à l’arrière, sans toucher la partie avant.
- Placer le masque dans un contenant propre pour le stocker jusqu’au prochain lavage.
- Se laver les mains à l’eau et au savon pendant 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique.
MÉTHODES DE LAVAGE :
- Lavage traditionnel : cycle complet (mouillage, lavage, rinçage) de 30 minutes minimum à 60°C (pas d’adoucissant).
- Séchage au séchoir après le lavage : le masque ne doit pas sécher à l’air libre. Pour une efficacité optimale, les masques barrières doivent être absolument secs (toutes les couches à coeur) avant réutilisation.
Poids du produit (par pièce) | 1 g |
Couleur | Blanc |
Lavable à | 60°C |
Matière | Coton |