Masse adhésive en acier pour jantes de voiture en aluminium
Masse adhésive 5 et 10 g standard
MASSES ACIER A COLLER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pas d'arêtes de coupe sur le corps de masse
Masses amovibles individuellement
Revêtement en poudre
- Haut niveau de protection anticorrosion
- Disponible en gris argent et en noir
Fiches de données de sécurité(X)
Poids de la masse d'équilibrage | 5 g |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Convient pour type de jante | Aluminium |
Longueur | 153 mm |
Largeur | 19 mm |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 60,480 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!