Masse adhésive en zinc Pour jantes de voiture en aluminium
Masse adhésive en zinc détachable
MASSE ADHESIVE EXTRA PLATE 5 ET 10G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec surface revêtue par poudre et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids de la masse d'équilibrage | 45 g |
Matière | Zinc |
Finition | Revêtu par poudre |
Convient pour type de jante | Aluminium |
Longueur | 130 mm |
Largeur | 19 mm |
Couleur | Gris argent |
Résistance thermique max. | 180 °C |
Poids du produit (par pièce) | 45,430 g |