Masse de roue clipsable en zinc Pour jantes de voiture en aluminium
Masse d'équilibrage zinc jante alu type 62 Z GP
MASSE SP FORME 2 - JANTE ALU - 35G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Type 62 Z
- Masse universelle avec revêtement en poudre gris argent
- Solution éprouvée
Deux coups appuyés maximum sont nécessaires à l'installation. Un plus grand nombre de coups risquerait d'endommager le revêtement des masses.
Fiches de données de sécurité(X)
Avant installation, sélectionner la masse appropriée selon la forme de la jante. Pour ce faire, il faut prendre en compte les types de jantes et joues de jantes.
Poids de la masse d'équilibrage | 35 g |
Matière | Zinc |
Finition | Revêtu par poudre |
Convient pour type de jante | Aluminium |
Couleur | Gris argent |
Poids du produit (par pièce) | 34,755 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!