Mastic PU collage de tuiles
Mastic PU collage de tuiles
PU COLLAGE DE TUILE POCHE 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mastic monocomposant spécialement adapté à la réalisation de collages souples
- Polymérisation rapide et sans retrait
- Mastic thixotrope, ne coule pas
- Non corrosif
- Bonne résistance aux écarts de températures
- Teinte adaptée à la couleur des tuiles pour une finition soignée
- Mise en peinture possible
- Livré avec avec canule adaptée
En raison de la sensibilité des polyuréthanes aux UV, le teinte peut subir une évolution de couleur. Cette modification uniquement esthétique n'affecte pas les propriétés mécaniques et d'étanchéité du produit
Rapport d’essai CEBTP collage de tuiles N°B252.3.069/2 et suivant les normes NF P 85 - 611 et 85 - 610
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic colle à base de polyuréthane, destiné au collage souple des tuiles (faîtières). Convient également pour le collage de baguette en bois, de plinthe, etc. Ne convient pas pour les tuiles siliconées. Adhère sans primaire sur la plupart des supports de type ciment, terre cuite, béton, aluminium anodisé, métaux, bois
Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière, de graisse ou de produits de démoulage. Supprimer par un brossage mécanique ou manuel tout élément non cohésif (rouille, ciment friable, gravats, peinture, etc). Appliquer le mastic par plots ou par cordons de 1 à 3 mm d’épaisseur. Fixer la pièce à coller en exerçant une pression manuelle moyenne. Vérifier au préalable la compatibilité du mastic avec le support en termes d’adhérence, de tâchage et de compatibilité chimique. Nettoyer les surplus encore frais à l’aide d’un solvant adapté. Seule une action mécanique pourra enlever les résidus polymérisés
Poids net | 403 g |
Type de récipient | Poche |
Contenu | 400 ml |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant |
Couleur | Saumon |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 9 Mois / dans l'emballage d'origine fermé, pas en-dessous de 5°C |