Mastic alu
Mastic ALU
MASTIC ALU 1960G + DURCISSEUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mastic de qualité supérieure
- Combinaisons mastic et résine de qualité supérieure pour boucher les pores et de lisser les surfaces irrégulières
Ponçage facile
- Faible émission de poussière lors du ponçage
Pour les exigences de haute qualité des spécialistes
La pigmentation aluminium assure un niveau extrêmement élevé de résistance aux chocs et aux vibrations sur les substrats métalliques
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisé sur des zones soumises à des contraintes importantes
Remplit la même fonction que l'étamage des tôles
Utilisable sur toutes surfaces
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Dosage
2 % de durcisseur
Temps de mise en œuvre
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
P80-240
Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Contenu | 1.131 L |
Poids net | 1960 g |
Conditions pour concentration de COV | ChemVOCFarb |
Base chimique | Polyester |
Couleur | Gris argent |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,775 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 53217 |
Durée d'utilisation max. | 5 min |
Durée d'utilisation min. | 4 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 20 min |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 100 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 0.01 % |
Concentration de COV max. | 0.01 % |
Durée de stockage après production | 12 Mois |