Mastic carrosserie uni plus et durcisseur
Mastic carrosserie UNI PLUS
MASTIC UNI-PLUS 1960G + DURCISSEUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mastic polyester très haut de gamme
- Souple et très facile à lisser
- Absence de porosité permettant l'obtention d'une surface uniforme, d'ou une économie de mastic
- Facilement ponçable, il permet de réduire sensiblement l'encrassement des abrasifs
- Remarquable pouvoir garnissant
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Approprié pour les tôles zinguées, galvanisées, aluminium
Réservé aux vrais connaisseurs, exigeants sur la qualité du mastic
La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse
Poncer les surfaces
Dans la mesure du possible, poncer les matériaux en polyester uniquement à l'état sec en raison de leur sensibilité à l'eau
Dosage
2 % de durcisseur
Temps de mise en œuvre
4 à 5 minutes à 20 °C
Temps de séchage
20 à 30 minutes à 20 °C
Papier abrasif
- P80-240
- Procéder au ponçage à l'eau uniquement une fois le produit complètement sec
Contenu | 1.65 L |
Poids net | 1960 g |
Conditions pour concentration de COV | ChemVOCFarb |
Base chimique | Polyester |
Couleur | Beige |
Teneur en durcisseur | 2 % |
Densité | 1,593 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C, DIN 53217 |
Durée d'utilisation max. | 3 min |
Durée d'utilisation min. | 3 min |
Conditions de durée d'utilisation | à 20°C |
Conditions de temps de séchage | à 20°C |
Temps de séchage min. | 20 min |
Temps de séchage max. | 25 min |
Température de mise en œuvre min. | 10 °C |
Résistance thermique max. du produit durci | 120 °C |
Concentration de COV max. acceptable | 0.01 % |
Concentration de COV max. | 0.01 % |
Durée de stockage après production | 12 Mois |