Mastic d'étanchéité Seal Flex
Mastic d'étanchéité spécial Dichtflex
MAST.ETANCHEITE SPECIAL-310ML-TRANS.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente adhérence aux bandes de bitume
Utilisable sur des supports humides
Application très faiblement influencée par les conditions météorologiques
Polyvalent
- Convient aux réparations d'urgence
- Convient à pratiquement tous les joints exposés à de lourdes charges en zone de charpente de toit
Compatibilité testée pour une utilisation avec du verre en polycarbonate et pour la résistance aux UV
Testé en laboratoire par l'Institut Fraunhofer allemand de Brême
- Peut être peint
- Elasticité permanente
- Sans silicone
- Très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries
L'adhérence peut être réduite lorsque le produit est utilisé dans de l'eau stagnante. Ne convient pas à l'étanchéification du verre.
Ne pas utiliser dans des applications impliquant un contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.
Le mastic d'étanchéité Seal Flex n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de peintures et de vitrages existants, notamment pour les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre, un test préalable doit toujours être réalisé.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité de qualité supérieure pour les zones de toits en pente et plats. Seal Flex convient aux joints de dilatation et aux joints de connexion. Aucun primaire n'est requis pour l'adhérence sur des matériaux tels que le bois, le béton, le métal, le verre et de nombreux plastiques.
Les points de contact doivent être propres et fermes avant utilisation. Conservez la cartouche à température ambiante avant application. Conformément à la norme DIN 18540, les joints doivent être rebouchés avec des cordons en polyéthylène. Les surfaces poreuses doivent être sèches ; les surfaces lisses peuvent être mouillées. Les joints peuvent jaunir légèrement lorsqu'ils sont sous l'eau pendant de longues périodes ; cela n'affecte pas la qualité du matériau. Les bords du joint peuvent être masqués, mais le ruban adhésif doit être retiré immédiatement après l'application de mortier pour joints ou le lissage. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Base chimique | Caoutchouc synthétique |
Densité | 0,94 g/cm³ |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Transparent |
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Dureté Shore A | 25 |
Résistance à | Vieillissement |
Temps de formation de peau min./max. | 3-8 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Propriétés fongicides | Non |
Vitesse de polymérisation min./max. | 1-3 mm/d |
Conditions de polymérisation | 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistance thermique min. | -25 °C |
Résistance thermique max. | 100 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!