Mastic hybride PU Marine Multi
Mastic hybride, Multi PU Marine
MASTIC PU MARINE C + E POLYVAL BLANC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ignifuge
Nombreux domaines d'application
Excellente adhérence sur une large gamme de matériaux
Elastique
- Le niveau d'élasticité élevé compense la dilatation des différents matériaux
- Amortit les vibrations et le bruit
Formation de pellicule lente
- Permet le collage et l'étanchéification de composants de grande taille
- Les pièces jointes peuvent être repositionnées
Peut être poncé et peint
- Traitement mécanique possible une fois la pellicule formée
- Le produit d'étanchéité peut être peint (avec des restrictions)
Résistance efficace aux produits chimiques, au vieillissement et aux intempéries
- Résistance durable à l'eau, à l'eau salée, aux acides dilués et aux alcalins
- Résistance à court terme aux carburants, huiles minérales, graisses et huiles végétales et animales
Odeur discrète
Sans silicone
Ne pas mettre ce produit en contact avec les systèmes de peintures à base de résine alkyde. Lorsqu'on peint le produit d'étanchéité, il faut prendre en compte le fait que l'épaisseur et la dureté du film de peinture peuvent réduire l'élasticité de la colle et donc provoquer des fissures.
Certificat d'examen de type CE : Homologué pour les opérations de collage dans le secteur de la construction navale.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Mastic hybride polyuréthane monocomposant spécialement conçu pour la construction navale, destiné à divers travaux d'étanchéité et de collage légers tant en intérieur qu'à l'extérieur. Les applications typiques incluent les travaux d'étanchéité dans les salles de bains, les travaux d'intérieur et d'extérieur, et l'installation de panneaux décoratifs.
Ne convient pas pour le calfeutrage des ponts (scellage de planches de bois sur les ponts des navires).
Les surfaces d'application doivent être propres, sèches et exemptes de graisse. Pour le prétraitement, se référer à la fiche de données techniques.
Ouvrir la cartouche au niveau du filetage, visser et couper la buse au diamètre souhaité. Appliquer la colle à l'aide d'un pistolet mastics-colles adapté.
La colle doit être lissée pendant le temps de formation de la pellicule.
Contenu | 310 ml |
Type de récipient | Cartouche |
Base chimique | Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité |
Couleur | Blanc |
Densité/conditions | 1,15 g/cm³ / à 20°C |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 35 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à +80 °C |
Résistance combinée à la traction et au cisaillement min. | 1.4 N/mm² |
Résistance à court-terme à | Combustibles |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 25°C max. |
Sans COV | Oui |
Résistance aux UV | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!