Mastic fibre
MASTIC FIBRE 1760G + DURCISSEUR
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Proportion équilibrée de fibres de verre
- Excellentes propriétés d'application
- Facile à utiliser
Adhérence et stabilité excellentes
- Particulièrement adapté à une utilisation sur surfaces verticales
- Excellente adhérence sur le fer, l'acier, l'aluminium, les surfaces zinguées et galvanisées à chaud.
- Idéal comme mastic garnissant après la réparation des pièces en fibre de verre avec la résine de réparation VAKU 80
Durcissement rapide
- Permet de passer aux étapes suivantes rapidement et de gagner du temps.
Résistance thermique jusqu'à 80 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Certificats/Documents(X)
Utilisé sur des éléments de carrosserie soumis à la perforation par corrosion
Adapté à la réparation des pièces en polyester
Contenu | 1760 ml |
Poids net | 1760 g |
Couleur | Vert |
Durée de stockage après production | 12 Mois |