Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic polyuréthane PU 40 + S

Mastic polyuréthane PU 40+ S
MASTIC POLYURETHANE PU 40+ S

Art. N° 0892222000

-,--

Mastic polyuréthane PU 40 + S

Art. N° 0892222000

-,--

Quantité

Cdt

x24 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Mastic polyvalent pour collage et étanchéité
  • Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane

  • Facile à extruder et à travailler

  • Réticulation rapide au contact de l’humidité contenue dans l’air

  • Séchage rapide

  • Haute adhésivité

  • Forme un joint présentant une grande élasticité, une bonne résistance à la déchirure et aux intempéries

  • Peut être peint et poncé une fois sec à coeur (vérification préalable de compatibilité avec les peintures obligatoire)

  • Bonne tenue aux UV

  • Excellente résistance à l’eau et aux brouillards salins

  • Résistance moyenne aux acides et bases diluées

  • Non corrosif
IndicationRespecter les précautions d'emploi. Pour les matériaux difficiles, notamment les matières plastiques telles que le PVC, l’ABS, le PMMA ou des matériaux tels que l’aluminium brut ou la tôle laquée, des essais préalables sont vivement conseillés voir même obligatoires afin de déterminer si une préparation de surface est nécessaire. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C. En cas d’application par temps froid et pour une extrusion plus aisée, entreposer les cartouches quelques instants à +20 °C avant utilisation.
Dispose du label SNJF Façade F 25 E.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

Domaine d'applicationSpécialement adapté au collage des différents matériaux rencontrés dans le monde du bâtiment et à la réalisation de joints d’étanchéité. Il adhère sans primaire sur les supports les plus courants tels que bois, aluminium anodisé, polyester, verre, béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence.
Mode d'emploiLes supports à assembler doivent être propres, plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage. Nettoyer les supports à l’aide d’un nettoyant dégraissant adapté et non agressif. Vérifier la compatibilité avec les substrats. Pour favoriser et renforcer l’accroche, un primaire peut être utilisé en cas de surface sensible. Il est recommandé de décaper le béton, en particulier la laitance de ciment, à l’aide d’une brosse métallique, puis d’effectuer un dépoussierage. Enlever la rouille résiduelle des surfaces métalliques. S’applique à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique à batterie. Après application et si un lissage est nécessaire, utiliser une spatule à l’aide d’un agent de lissage. Doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l’ouverture de la cartouche.

Contenu

300 ml

Type de récipient

Cartouche

Base chimique

Polyuréthane

Couleur

Blanc

Densité

1,07 g/ml

Densité/conditions

1,07 g/ml / à 23°C, 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min./max

5 à 40 °C

Conditions de durée de stockage après production

9 Mois / à 23°C et 50% d'humidité relative

Compatibilité peinture

Oui

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques