Mastic silicone acétate E5W
Mastic silicone acétate E5W
E5 W SILICONE ACETATE BLANC 310 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Nombreux domaines d'utilisation
Excellente adhérence sur une large gamme de substrats, notamment sur les surfaces vitrées
Résistance élevée
Résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV
Elasticité permanente
Ne convient pas à une utilisation dans les joints de construction conformément à la norme DIN 18540. Du fait de la grande variété des formules de peintures et de laques disponibles, nous recommandons de toujours effectuer des tests préliminaires pour exclure toute interaction. Attention : Les joints en mastic d'étanchéité qui ont été entièrement recouverts de peinture ont tendance à craquer en cas de mouvement au niveau du joint, car la peinture appliquée est généralement moins élastique que le mastic d'étanchéité. La vitesse de prise dépend de la température d'application, des conditions météorologiques et de l'humidité de surface. La prise est considérablement retardée par un temps froid et humide. Une décoloration peut se produire dans le bois contenant de l'acide tannique. Pour les joints verticaux, respecter le comportement d'écoulement du produit d'étanchéité. Peut causer de la corrosion sur les métaux tels que l'acier, le cuivre et les surfaces zinguées galvanisées.
Ne pas utiliser en contact avec des rubans d'étanchéité pré-comprimés.
Le silicone acétoxy n'est pas adapté au collage ou au remplissage de cavités. En raison du grand nombre de formulations de vernis et de vitrages disponibles, toujours effectuer ses propres tests sur la zone au préalable, en particulier sur les peintures à base de résine alkyde et l'aluminium revêtu par poudre.
Testé conforme à la norme EN 15651 Partie 1
- Comportement au feu : classe E
- Stabilité en charge : ≤ 3 mm
- Perte de volume : ≤ 25 %
- Comportement à la traction sous précontrainte et immersion dans l'eau : NF
- Durabilité : Réussi
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Etanchéité des joints de dilatation exposés à des charges moyennes, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Le matériau support doit être intact, propre, sec et exempt de graisse, de rouille et d'eau. Ne pas utiliser en cas de fortes pluies ou de pluie imminente. Respecter les dimensions des joints. Apprêter les joints à l'aide d'un fond de joint en PE, réf. 0875... Sur les matériaux supports absorbants et poreux (par exemple, le béton), l'apprêt (primaire silicone 0892170) améliore l'adhérence. En cas d'utilisation d'un agent de lissage, ce dernier doit être utilisé uniquement avant la formation de peau et nettoyé une fois le joint sec à coeur. L'excédent laissé à côté du joint doit également être retiré immédiatement. Dans le cas contraire, des taches peuvent apparaître. Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation "Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité". Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Type de récipient | Cartouche |
Contenu | 310 ml |
Base chimique | Silicone acétoxyque |
Couleur | Blanc |
Déformation maximale admissible | 25 % |
Dureté Shore A | 10 |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Résistance thermique min./max. | -40 à 100 °C |
Vitesse de polymérisation min./max. (selon conditions) | 3-3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Temps de formation de peau min. | 20 min |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Vitesse de polymérisation (selon conditions) | 3 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative |
Allongement à la rupture min. | 25 % |
Propriétés fongicides | Non |
Durée de stockage après production | 15 Mois |
Densité/conditions | 1,05 g/cm³ / à 23°C, 50% d'humidité relative |
Densité | 1,05 g/cm³ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!