Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic silicone neutre base alcoxy

Mastic silicone neutre base alcoxy
SILICONE NEUTRE 310ML GRIS

Art. N° 089231003

-,--

Mastic silicone neutre base alcoxy

Art. N° 089231003

-,--

Quantité

Cdt

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Adhérence exceptionnelle multisupport.
Mastic silicone spécial menuiserie aluminium.
  • Très grand teint

  • Résistant aux intempéries

  • Mousse stable, de structure épaisse, non fragile et sans fissures

  • Elasticité permanente après durcissement

  • Adhère à tous les matériaux de construction courants (sauf PP, PE et PTFE)

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

Domaine d'application

Pour les joints de construction, les joints de raccord sur les éléments de construction en bois, en métal et en plastique, les joints d'étanchéité verre/cadre sur le bois, l'aluminium et les joints de dilatation sur le PVC entre des matériaux de construction de nature différente.

Mode d'emploi

Les surfaces d'application doivent être saines, propres, sèches et exemptes de graisse. Pour de meilleurs résultats, enduire de primaire les substrats poreux. Fixer la cartouche directement sur le pistolet sans forcer et appliquer le contenu sur la zone à traiter. S'assurer que le joint est complètement rempli. L'application d'une solution de nettoyage douce améliore la qualité du raccord. Après avoir lissé le joint, retirer rapidement les résidus de colle pour empêcher que le produit appliqué ne sèche dans le joint.

Contenu

310 ml

Base chimique

Silicone neutre, base alcoxy

Propriétés fongicides

Non

Couleur

Gris

Temps de formation de peau min.

30 min

Déformation maximale admissible

25 %

Densité

1,38 g/ml

Odeur/parfum

Neutre

Vitesse de polymérisation (selon conditions)

2 mm/d / 23°C et 50% d'humidité relative

Durée de stockage après production

12 Mois

Température de mise en oeuvre min./max.

5 à 40 °C

Résistance thermique mini/maxi

-50 à 120 °C

Compatibilité des revêtements

Non

Revêtement/peinture possible

Non

Dureté Shore A

25

Allongement à la rupture min.

430 %

Classe du matériau de construction

E

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques