Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mats aluminium

Poteau en aluminium pour panneau de circulation
MAT ALUMINIUM D60 2,5M

Art. N° 0899373562
EAN 4046777757651

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour signalisation routière
Mats aluminium cannelés pour panneaux de signalisation
  • Disponible en 2 diamétres

  • Disponible en plusieurs longueurs
Délai 4 semaines. Lors de la saisie de commande, prière de préciser le RAL pour le mât : RAL GRIS ANTHRASITE 7016 - RAL GRIS 9006 - RAL VERT SAPIN 6009 - RAL NOIR 9005 - RAL ROUGE POURPRE 3004 - RAL BRUN CHOCOLAT 8017 - RAL ALU GRIS 9007 - RAL BLEU GRIS 5008. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

2,5 mm

Diamètre

60 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques