Gant de protection mécanique Pro Avec aimant intégré dans le dos de la main
Gants de protection mécanique Pro
GANTS MECANIQUE PRO T8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Renfort de protection sur le dos de la main et les doigts
Inserts d'absorption des chocs dans la paume
Durable grâce au
- Renforts spécifiques au niveau des zones soumises à des contraintes
- Triple couture très résistante au niveau de la paume
Bon ajustement et haut niveau de sécurité pour l'utilisateur
Grâce à la fermeture auto-agrippante en néoprène souple
Confortable
Grâce au textile en polyester extensible et respirant sur le dos de la main
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux avec des contraintes mécaniques faibles à moyennes
- Travaux d'assemblage
- Logistique et stockage
- Travaux de montage
- Travaux mécanique et d'atelier
- Adapté pour l'utilisation d'outillage à main et portatifs
Taille | 8 |
Normes | ISO 21420 |
Catégorie | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!