Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tarière Longlife & Speed

Mèche charpente Longlife & Speed
MECHE CHARP. LONG. ET SPEED 14X390MM
ZEBRA

Art. N° 0650771439
EAN 4061975509727

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Tarière hautes performances avec pointe filetée et géométrie d'arête de nouvelle génération et une tête de coupe décalée. De plus, son traitement de surface spécial, pour une tension optimale, réduit les frottements et prolonge considérablement la longévité du taraud ébaucheur pour les trous profonds dans les bois tendres et tous les types de bois dur

Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques


  • Traitement de surface spécial

  • Tête de perçage décalée

  • Géométrie de la mèche spécialement adaptée

  • Pointe filetée nouvelle génération


Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)


Pointe filetée nouvelle génération



Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction


Nouvelle géométrie d'arête



Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds


Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée



Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission des forces optimale

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Gain de temps


Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail



Longueurs d'efficacité supérieure


La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm



Disponible exclusivement chez Würth

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres). Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.

Diamètre

14 mm

Longueur

460 mm

Longueur utile

390 mm

Applicable avec extension

Non

Applicable avec adaptateur

Oui

Forme de tige

Hexagonal

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur Pour tarière plus sur SDS-Plus

ADAPTATEUR PLUS SYST POWER BIT

x 1 pcs
Rallonge

EXT-(F.AUGERDRLBIT-PLUS)-L300MM

Pour forets pour tarière Plus L = 300 mm
x 1 pcs
Fraise emboîtable

FRAISE POWER BIT DIAM 65 MM

Pour forets pour tarière plus