Foret hélicoïdale bois HSS 6 pans
MECHE-BOIS-SPRL-HSS-S1/4"-D6-L95-AL66MM
ZEBRA
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Foret de qualité supérieure conçu en acier rapide (HSS) hautes performances 100 Cr6. Satisfait aux exigences les plus élevées en termes de précision et de durée de vie.
Conception spéciale pour les perceuses à main associées à un porte-embout
Fabrication selon des tolérances de production extrêmement faibles avec une surface de grande précision et une qualité de profil exceptionnelle.
Perçage précis
Rectifié dans la masse
- Perçage précis
- Concentricité proche de 100 %
- Aucune séparation de la tige hexagonale lorsque le foret chauffe
Pré-fraise en version longue (hauteur de pré-fraise 0,3-0,5 mm)
Ecarte et coupe les fibres du bois avant que le trou ne soit percé pour une finition propre.
Arêtes de coupe extrêmement affûtées
Perçage rapide et net
Facette arrière
- Empêche tout écart de diamètre (aucun perçage décentré)
- Stabilité du foret améliorée
Pour les utilisations dans des matériaux abrasifs, comme les palettes recouvertes de plastique, une durée de vie moindre est à prévoir.
Pour une utilisation universelle dans le bois massif, le bois collé, les panneaux MDF et les panneaux de particules.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!