Film de protection sous-toiture WÜTOP Trio TR2
DUNTRSPNBAHN-WUETOP-TRIO-TR2-75QM
WUETOP
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : Matériau 3 couches composé de toile PP et d'une membrane microporeuse
- Hautement perméable à la vapeur avec une grande de résistance à la pénétration d'eau
- Recyclable et écologique
DTU 31.2 Travaux de bâtiment - Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment - Revêtement extérieur en bois
Poids du revêtement par m² | 150 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Zone | 75 m² |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 à 80 °C |
Classe du matériau de construction / conditions | E / conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 0,05 m / conforme à la norme DIN EN 12572 C |
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale) | 180 N |
Résistance à la propagation de déchirure (transversale) | 220 N |
Force de traction longitudinale à 50 mm | 315 N |
Force de traction transversale à 50 mm | 220 N |
Convient aux toitures/couvertures provisoires | 2 Semaines |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!