Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mesure roulante

Mètre à ruban de poche avec boîtier en caoutchouc
MESURE CRTE ROULTE BOIT ERG 10MX25MM

Art. N° 071464 540
EAN 4045989048939

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Règle de mesure de haute qualité avec boîtier caoutchouté

Boîtier en plastique résistant aux chocs caoutchouté


Stabilité maximale pour un faible poids



Cela prolonge sa durée de vie.


Une butée amortit l'enroulement du ruban d'acier



Bonne lisibilité


  • Mètre-ruban peint en jaune, revêtu

  • Graduation centimètres/millimètres sur le côté supérieur et le côté inférieur du ruban


Fixations d'extrémité amovibles


Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur



Facile à utiliser


  • Rétractation automatique du ruban

  • Fourni avec une dragonne et une attache de ceinture amovible

Correspond à la classe de précision ll

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max. (L max)

10 m

Largeur de bande (b)

25 mm

Matière du boîtier

Plastique

Classe de précision

II

Extension maximum avant courbure du ruban (vertical)

3,6 m