Mesure roulante
Mètre à ruban de poche avec boîtier en caoutchouc
MESURE CRTE ROULTE BOIT ERGO 8MX25MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier en plastique résistant aux chocs caoutchouté
Stabilité maximale pour un faible poids
Cela prolonge sa durée de vie.
Une butée amortit l'enroulement du ruban d'acier
Bonne lisibilité
- Mètre-ruban peint en jaune, revêtu
- Graduation centimètres/millimètres sur le côté supérieur et le côté inférieur du ruban
Fixations d'extrémité amovibles
Pour des mesures simples en intérieur et en extérieur
Facile à utiliser
- Rétractation automatique du ruban
- Fourni avec une dragonne et une attache de ceinture amovible
Correspond à la classe de précision ll
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. (L max) | 8 m |
Largeur de bande (b) | 25 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Classe de précision | II |
Extension maximum avant courbure du ruban (vertical) | 3,6 m |