Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Métal d'apport TIG acier 70S6

Métal d'apport TIG acier 70S6
METAL D'APPORT TIG ACIER 70S6 Ø 3,2

Art. N° 0982703032
EAN 4045989686995

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P355 ; S255N - S420N)

Conseillé en tuyauterie, pour les passes de pénétration et en passes de fond avant remplissage pour les travaux de soudage de haute qualité, faisant l'objet de contrôles particuliers

Conforme aux normes AWS A5.18 : ER70S-6 et EN 1668 : W3Si1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de câble

3,2 mm

Longueur

1 m

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques