Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Métal d'apport TIG pour soudage acier inoxydable

Baguettes soudage TIG pour soudure inox

Art. N° 09827116
EAN 4045727285176

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Désignation conforme à la norme AWS A 5.9 : ER 316 L-Si

  • Numéro de matériau 1.4430
Indication

Métal d'apport soudé avec un pôle courant continu.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté aux cordons de soudure sur les matériaux de base suivants :


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Diamètre de câble

1,6 mm

Longueur

1000 mm

Poids

5 kg

Désignation du matériau

SG X2 CrNiMo 1912

Matière

Acier inoxydable, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Composition du composant de brasure (% en poids) de C

0.025 %

Limite d'élasticité min. (valeur Rp 0,2)

350 N/mm²

Gaz de protection

Argon

Résistance à la traction min./max.

600-700 N/mm²

Allongement à la rupture min.

30 %