Métal d'apport pour soudure électronique n° 1
Bobine d'étain 60% diamètre 0,7 à 1,5 mm
BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Les résidus de flux peuvent avoir une action corrosive
- Fil de brasage tendre actif contenant des halogènes
S-Sn60Pb40 conforme à la norme DIN EN ISO 9453. Flux conforme à la norme DIN EN 29454-1/1.1.2.B
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de câble | 1 mm |
Poids net | 250 g |
Désignation du matériau | S-Sn60Pb40 |
Norme EN | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Température de mise en œuvre min./max | 240 à 260 °C |
Température de mise en œuvre min. | 240 °C |
Température de mise en œuvre max. | 260 °C |
Température de fusion min. | 183 °C |